AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT202141 L 2/10 230 FF 3+1 SPD TIPO 2 IN 10 KA TT

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT202141 L 2/10 230 FF 3+1 SPD TIPO 2 IN 10 KA TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320542

Codice prodotto

ZOT202141

Cod. produttore

202141

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 2/10 230 ff 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni trifase piu neutro, fornisce dieci modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio, a limitazione e a commutazione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) di circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TT quando e richiesta la modalita di inserzione CT2 (3+1) secondo HD 60364-5-534.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03)e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione della corrente seguente di rete dopo l'intervento;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.