AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT120442 ZU HV 42.2 SCARICATORE HV TENSIONE 42 K - 120442

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT120442 ZU HV 42.2 SCARICATORE HV TENSIONE 42 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione continuativa AC - 33.6 kV

  • Modello - Senza schermo

  • Tensione nominale AC - 42 kV

  • Applicazione - All'esterno

  • Distanza del dispersore - 1132 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320238

Codice prodotto

ZOT120442

Cod. produttore

120442

Produttore

ZOT

Tensione continuativa AC:

33.6 kV

Modello:

Senza schermo

Tensione nominale AC:

42 kV

Applicazione:

All'esterno

Distanza del dispersore:

1132 mm

Altezza:

406 mm

ZU HV 42.2 Scaricatore HV Tensione 42 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioni all'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione(in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea;- In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro e con gli isolatori in gomma silicone;- Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale;- L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione;- La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali;- Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.