AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGE100A ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 5/8 X - 2RGSIGREGE100A

ZETAESSE SPA
copiacopia
ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGE100A ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 5/8 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 M

EAN

2000002103660

Codice prodotto

ZTS2RGSIGREGE100A

Cod. produttore

2RGSIGREGE100A

Produttore

ZTS

TUBO DI RAME PREISOLATO GREEN EN 12735-1 IGQ, RIVESTIMENTO IN PE-X ESPANSO EUROCLASSE B S2 D0, CON BARRIERA ANTI-UV DI ALLUMINIO.CUPEX GEL SILVER è un tubo di rame isolato da una guaina in Polietilene espanso Reticolato accoppiata esternamente a una foglia di alluminio anti-UV.CUPEX GEL SILVER ha un valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo molto più alto delle altre tubazioni presenti nel mercato!