ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGA100B ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 1/4 X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
2000002103639
Codice prodotto
ZTS2RGSIGREGA100B
Cod. produttore
2RGSIGREGA100B
Produttore
ZTS
TUBO DI RAME PREISOLATO GREEN EN 12735-1 IGQ, RIVESTIMENTO IN PE-X ESPANSO EUROCLASSE B S2 D0, CON BARRIERA ANTI-UV DI ALLUMINIO.CUPEX GEL SILVER è un tubo di rame isolato da una guaina in Polietilene espanso Reticolato accoppiata esternamente a una foglia di alluminio anti-UV.CUPEX GEL SILVER ha un valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo molto più alto delle altre tubazioni presenti nel mercato!