AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGA075B ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 1/4 X - 2RGSIGREGA075B

ZETAESSE SPA
copiacopia
ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGA075B ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 1/4 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

2000004415785

Codice prodotto

ZTS2RGSIGREGA075B

Cod. produttore

2RGSIGREGA075B

Produttore

ZTS

Tubo di rame rivestito da guaina in polietilene espanso reticolato accoppiata esternamente ad una latra di alluminio, Anti-fiamma e Anti-UV. Per impianti di climatizzazione, split, pompe di calore. Conduttività termica: λ = 0,0369 W/m °C, Resistenza alla diffusione del vapore d’acqua:µ = 9878. Temperatura di utilizzo: -80 °C + 120 °C. Autoestinguenza: Classe 1