ZELIATECH - NPRE10A-08-OS2 CAVO 8FO OS2 DIEL.INT/EST.ECA BLU
BH%2520ZB%2520Produktbild.jpg?80A1A9729688588E9E6E968D72917254A0B7C3A9C7A2A496B9B1B873BCA797&ts=1758322590625)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8717511359962
Codice prodotto
NPRE10A-08-OS2
Cod. produttore
E10A-08-OS2
Produttore
NPR
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
8
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Blu
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
55 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì