AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990430585 COMFOEDGE GRIGLIA ESTERNA DN 200 PORTATA - 990430585

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640138034824

Codice prodotto

ZEH990430585

Cod. produttore

990430585

Produttore

ZEH

Griglia esterna apribile in acciaio inox per l’aspirazione e/o l’espulsionedell’aria. La griglia è sviluppata per essere montata a parete ed essereraccordata direttamente alla tubazione DN 125 / DN 160 / DN 180 / DN 200.Le lamelle sono in acciaio inox e sono dotate di una griglia di protezioneantinsetto, con maglia 10 mm. È dotata di appositi fori di fissaggio sul telaio,nascosti all’interno dell’alloggiamento una volta installata la griglia di finitura.