ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990430250 COMFOEDGE GRIGLIA ESTERNA DN 125 PORTATA - 990430250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7640129217076
Codice prodotto
ZEH990430250
Cod. produttore
990430250
Produttore
ZEH
Griglia esterna apribile in acciaio inox per l’aspirazione e/o l’espulsionedell’aria. La griglia è sviluppata per essere montata a parete ed essereraccordata direttamente alla tubazione DN 125 / DN 160 / DN 180 / DN 200.Le lamelle sono in acciaio inox e sono dotate di una griglia di protezioneantinsetto, con maglia 10 mm. È dotata di appositi fori di fissaggio sul telaio,nascosti all’interno dell’alloggiamento una volta installata la griglia di finitura.