ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990323512 COMFOWELL PIASTRA FLANGIA PER CW 6 - DN - 990323512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7640138031120
Codice prodotto
ZEH990323512
Cod. produttore
990323512
Produttore
ZEH
Le componenti del sistema Zehnder ComfoWell possono essere collegate in serie grazie alle guide a slittache permettono di installare in serie più corpi silenziatore. La connessione è resa possibile grazie alla piastraDN125 / DN160 / DN180 / DN200 e alla piastra di collegamento 8x ComfoTube DN75 o DN90. Nel caso letubazioni ComfoTube dovessero fare un angolo di 90° rispetto al tubo di centrale è possibile aggiungere unadattatore direttamente sul silenziatore. I silenziatori sono dotati di placca removibile che deve essere lasciataaccessibile e ispezionabile.