ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007250 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOAIR 70 INOX - 527007250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con protezione termica - sì
Diametro nominale canale - 250...270 mm
Altezza - 658 mm
Con bypass - sì
Larghezza - 439 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7640138039768
Codice prodotto
ZEH527007250
Cod. produttore
527007250
Produttore
ZEH
Con protezione termica:
sì
Diametro nominale canale:
250...270 mm
Altezza:
658 mm
Con bypass:
sì
Larghezza:
439 mm
Profondità:
141 mm
Recuperatore Zehnder ComfoAir 70 Inox


