ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007220 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOSPOT 50 INOX - 527007220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Con protezione termica - sì
Diametro nominale canale - 315...340 mm
Altezza - 376 mm
Con bypass - no
Confezione
1 PZ
EAN
7640138039737
Codice prodotto
ZEH527007220
Cod. produttore
527007220
Produttore
ZEH
Materiale (del corpo):
Plastica
Con protezione termica:
sì
Diametro nominale canale:
315...340 mm
Altezza:
376 mm
Con bypass:
no
Larghezza:
380 mm
Profondità:
50 mm
Recuperatore Zehnder ComfoSpot 50 Inox


