AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527005400 COPPIA DI FILTRI PER COMFOSPOT 50 - ISO - 527005400

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527005400 COPPIA DI FILTRI PER COMFOSPOT 50 - ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 123 mm

  • Materiale - Sintetico

  • Altezza - 20 mm

  • Portata nominale - 0...55 m³/h

  • Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630015239176

Codice prodotto

ZEH527005400

Cod. produttore

527005400

Produttore

ZEH

Larghezza:

123 mm

Materiale:

Sintetico

Altezza:

20 mm

Portata nominale:

0...55 m³/h

Profondità:

180 mm

Cornice del filtro:

Altri

Piastra di protezione:

no

Filtro dell'aria a pannello / cassetta, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH527005400 - COPPIA DI FILTRI PER COMFOSPOT 50 - ISO