AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH471502027 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOAIR Q 350 ST - 471502027

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH471502027 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOAIR Q 350 ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717573874472

Codice prodotto

ZEH471502027

Cod. produttore

471502027

Produttore

ZEH

Zehnder ComfoAir Q è la nuova generazione di apparecchi di ventilazione più efficienti, più silenziosi e più intelligenti. Un design all'avanguardia, unito a una tecnologia intelligente, fanno di Zehnder ComfoAir Q il miglior prodotto disponibile sul mercato. Un gran numero di innovazioni consente di ottenere prestazioni acustiche ottimali, un recupero di calore ancora migliore e un consumo energetico particolarmente ridotto. Zehnder ComfoAir Q offre un comfort eccezionale per un clima interno perfetto con la massima efficienza energetica.