AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZECA - ZECKB280 LAMPADA PREMIUM LIGHT - KB280

ZECA
copiacopia
ZECA - ZECKB280 LAMPADA PREMIUM LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053251191500

Codice prodotto

ZECKB280

Cod. produttore

KB280

Produttore

ZEC

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione:

DC

Con lampada:

Lampada ricaricabile a LED. Maneggevole, potente, affusolata e con una batteria resistente e ricaricabile. Si flette nella direzione desiderata e, grazie al magnete e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque. • Angolo di flessione del corpo luminoso: 180° • Indicatore dello stato di carica della batteria • Doppia funzione (SMD LED e spot) con un solo interruttore • Magnete integrato • Gancio estraibile integrato • Completa di 2 caricatori