ZECA - ZECKB110 LAMPADA 22+4 LED - KB110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8053251190626
Codice prodotto
ZECKB110
Cod. produttore
KB110
Produttore
ZEC
Lampada ricaricabile a LED con base magnetica.• Fonte di luce : 22 x 5 mm LED 4 x 5 mm LED (spot)• Angolo emissione luminosa: 18°• Potenza 2 W• Intensita' di luce : 750 lux @ 50 cm• Batteria 3,6 V Li-Ion - 2600 mAh