ZECA - ZEC6179/PRC AVVOLGICAVO M.15+2 - 4G2,5 - 6179/PRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 1
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Acciaio
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8057685926158
Codice prodotto
ZEC6179/PRC
Cod. produttore
6179/PRC
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
1
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
4
Lunghezza del cavo:
15 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP43
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0


