ZECA - ZEC3517 AVVOLGICAVO 2 2P+T S/CAVO - 3517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - Senza cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 2
Avvolgimento automatico - no
Con telaio di supporto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8057685923553
Codice prodotto
ZEC3517
Cod. produttore
3517
Produttore
ZEC
Cavo in dotazione:
Senza cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
2
Avvolgimento automatico:
no
Con telaio di supporto:
sì
Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese blu CEE 16A, senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.



