ZECA - ZEC1726 RNF AVV. MT.20+2 4G4 COLL.32A - 1726 RNF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 4 mm²
Numero di prese Schuko - 1
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Acciaio
Numero di prese CEE - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8057685921603
Codice prodotto
ZEC1726 RNF
Cod. produttore
1726 RNF
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
4 mm²
Numero di prese Schuko:
1
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di prese CEE:
1
Numero di conduttori:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Numero di prese bipasso:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0


