YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCPEN12 PRESSACAVO PLAS 1/2 NPT - ZCPEN12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - Altri
Colore - Blu
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192339
Codice prodotto
TSIZCPEN12
Cod. produttore
ZCPEN12
Produttore
TSI
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Blu
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no