YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP0566L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT. - XZCP0566L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3389110762761
Codice prodotto
TSIXZCP0566L10
Cod. produttore
XZCP0566L10
Produttore
TSI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
Altri
Irradiato:
no
Tensione nominale:
75 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...90 °C
Corrente nominale In:
4 A


