AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8FDM30V CONNETTORE CON MORSETTI

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8FDM30V CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 9.5...9.5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 8 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110834710

Codice prodotto

TSIXZCC8FDM30V

Cod. produttore

XZCC8FDM30V

Produttore

TSI

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

9.5...9.5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

8 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

3

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensione nominale:

60 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0.25 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...0.25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...0.25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...0.25 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67K

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore femmina dir. precablato M8, 3 pin, Pressacavo M9,5x1. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante(modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....