AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12MCM40B CONNETTORE CON MORSETTI

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC12MCM40B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 7...7 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Diametro del connettore - 12 mm

  • Dimensioni filettatura M - 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110806229

Codice prodotto

TSIXZCC12MCM40B

Cod. produttore

XZCC12MCM40B

Produttore

TSI

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

7...7 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Diametro del connettore:

12 mm

Dimensioni filettatura M:

20

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

3 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

125 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...75 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67K

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Il connettore OsiSense di Schneider Electric ha un connettore M12 a gomito maschio a 4 pin e un morsetto a vite con anelli di fissaggio in metallo.