AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ3015 CAVO 3.2MM 15.5MT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CZ3015 CAVO 3.2MM 15.5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di trazione

  • Lunghezza - 15.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110563108

Codice prodotto

TSIXY2CZ3015

Cod. produttore

XY2CZ3015

Produttore

TSI

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di trazione

Lunghezza:

15.5 m

Cavi galvanizzati guaina rossa • Diametro 3,2 mm