AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13370 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13370 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110959420

Codice prodotto

TSIXY2CH13370

Cod. produttore

XY2CH13370

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...70 °C