AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13250 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110562316

Codice prodotto

TSIXY2CH13250

Cod. produttore

XY2CH13250

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o a sinistra. Gli Interruttori arresto d’emergenza XY2 CH13 sono dotati di base di un tenditore di cavo integrato.