AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13190 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO - XY2CH13190

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13190 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119074063

Codice prodotto

TSIXY2CH13190

Cod. produttore

XY2CH13190

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttore di sicurezza a cavo - 2 NC + 1 NO - pulsante a filo. Colore del corpo: Rosso RAL 3000.