AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDB190 INT CAVO DOP ATTAC LIGHT FORCE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CEDB190 INT CAVO DOP ATTAC LIGHT FORCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119630986

Codice prodotto

TSIXY2CEDB190

Cod. produttore

XY2CEDB190

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

50 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di contatti di scambio:

0

Dual e-stop rope pull switch, 2x(1NC+1NO), Pg13,5, flush pb, low force. gamma prodotto: Preventa XY2. Benefici: .. Applicazioni: ..