AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A296H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118133143

Codice prodotto

TSIXY2CE1A296H7

Cod. produttore

XY2CE1A296H7

Produttore

TSI

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA