YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE1A290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1A290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110355253
Codice prodotto
TSIXY2CE1A290
Cod. produttore
XY2CE1A290
Produttore
TSI
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
50 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore a fune arr.emerg. lato destro -2 NC+2 NA, puls.con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..