AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYFALNEP60050 FOTO FORCELLA 59X50MM AUTOAP - XUYFALNEP60050

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYFALNEP60050 FOTO FORCELLA 59X50MM AUTOAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119006729

Codice prodotto

TSIXUYFALNEP60050

Cod. produttore

XUYFALNEP60050

Produttore

TSI

Larghezza della forcella:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Profondità della forcella:

59 mm

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Dimensione minima dell'oggetto:

0.05 mm

Campo di rilevamento nominale:

50 mm

Max. Campo di rilevamento:

50 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Larghezza del sensore:

50 mm

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

59 mm

Lunghezza del sensore:

10 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

0.02 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Altri

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

SENSORE FOTOELETTRICO SCHNEIDER FOTO FORCELLA 59X50MM AUTOAP A FORCELLA