YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX2APBNM12R FOTO RICEV SBARR PNP NC - XUX2APBNM12R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 40000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110170412
Codice prodotto
TSIXUX2APBNM12R
Cod. produttore
XUX2APBNM12R
Produttore
TSI
Campo di rilevamento nominale:
40000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Ricevitore
Angolo di apertura:
0 °
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Altri
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Min. distanza del riflettore:
30000 mm
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tipo di tensione:
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con blocco di ravvio:
no


