AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZBSC6 STAFFE FISSAGG.ORIENTABILI 6 KIT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZBSC6 STAFFE FISSAGG.ORIENTABILI 6 KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618892

Codice prodotto

TSIXUSZBSC6

Cod. produttore

XUSZBSC6

Produttore

TSI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Staffa curva, serie 6 di staffe di fissaggio. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: supporto di fissaggio curvo - compatibilità prodotto: XUSL2E, XUSL4E - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzionedella barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....