AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZASL2PPT BRACCETTI (2 SENSORI A RIFLESSIONE)TRANS

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZASL2PPT BRACCETTI (2 SENSORI A RIFLESSIONE)TRANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) -

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119646390

Codice prodotto

TSIXUSZASL2PPT

Cod. produttore

XUSZASL2PPT

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

100 ms

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello BRACCETTI (2 SENSORI A RIFLESSIONE)TRANS