AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H151N TIPO 4 30MM MANI 1510 MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H151N TIPO 4 30MM MANI 1510 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618403

Codice prodotto

TSIXUSL4E30H151N

Cod. produttore

XUSL4E30H151N

Produttore

TSI

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

19 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

XUSL tipo 4, protezione mani, range ril.standard, Hp = 1510mm, R = 30mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 4 - nome abbreviato: XUSL4E - prodotto per applicazioni specifiche: per protezione delle mani - diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento: 30 mm - distanza di rilevamento nominale: 0...12 m by cabling, 0...4 m by cabling - altezza protetta: 1510 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiareper la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....