AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E14F046N TIPO 4 14 MM DITA 460 MM

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E14F046N TIPO 4 14 MM DITA 460 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618205

Codice prodotto

TSIXUSL4E14F046N

Cod. produttore

XUSL4E14F046N

Produttore

TSI

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

7.5 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento delle dita, tipo 4 con 2 uscite PNP. La risoluzione è di 14 mm.