AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB0SKSNL2T FOTO EMET OSI M18 INOX - XUB0SKSNL2T

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB0SKSNL2T FOTO EMET OSI M18 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 20000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 30000 mm

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119010306

Codice prodotto

TSIXUB0SKSNL2T

Cod. produttore

XUB0SKSNL2T

Produttore

TSI

Campo di rilevamento nominale:

20000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

30000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Altri

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

20 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

0 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Sensore fotoel., Trasm. fascio pass., Ang. a 90° lungo asse cass., Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: trasmettitore sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUB - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: acciaio inox - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili pressoi rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....