AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1NAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO NPN

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1NAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119026031

Codice prodotto

TSIXT230A1NAL2

Cod. produttore

XT230A1NAL2

Produttore

TSI

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Lunghezza del sensore:

74.5 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Frequenza di commutazione:

150 Hz

Sensore capac. XT2 M30, L 74,5mm, Plastica, Sn 15mm, 12..24 VCC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XT - tipo di sensore: sensore di prossimità capacitivo - prodotto per applicazioni specifiche: rilevamento di materiali isolamento o conduttori - nome del sensore: XT2 - forma del sensore: cilindrico M30 - dimensioni: 74,5 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m - ritardo all'azione: < 10 ms. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione,confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....