AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12C2133 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12C2133 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 1.3...12 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110759549

Codice prodotto

TSIXMPR12C2133

Cod. produttore

XMPR12C2133

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

1.3...12 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.3...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

12000 hPa

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Numero di contatti principali NC:

3

Pressione di scoppio:

30 bar

Pressione differenziale:

8.4 bar

Con comando manuale:

Impostazione finale:

300...10300 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

130000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1200000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

138 mm

Larghezza:

57 mm

Profondità:

98 mm

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 65 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore ha una valvola di decompressione diritta, un collegamento in oliva. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.