AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110708981

Codice prodotto

TSIXMPA12C2131C

Cod. produttore

XMPA12C2131C

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.3...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

no

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Numero di contatti principali NC:

3

Pressione di scoppio:

30 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Antideflagrante:

no

Sensore di pressione XMP, 12 bar, G 1/4 femmina, 3 NC, senza controllo tipo. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMP - dimensione sensore rilevamento pressione: 12 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: imballaggio massa - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....