AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2242 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2242 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 1.3...12 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.3...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110349023

Codice prodotto

TSIXMPA12B2242

Cod. produttore

XMPA12B2242

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

1.3...12 bar

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.3...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

no

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

12000 hPa

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione di scoppio:

30 bar

Pressione differenziale:

8.4 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

300...10 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Massima pressione di collaudo:

0 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 2NC, collegamento di fluidi femmina G 3/8, 2 ingressi con pressacavon°13.