YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2242 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06C2242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1...6 bar
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.2...4.8 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110349016
Codice prodotto
TSIXMPA06C2242
Cod. produttore
XMPA06C2242
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1...6 bar
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.2...4.8 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
6000 hPa
Impostazione iniziale:
1000...6000 hPa
Numero di contatti principali NC:
3
Pressione di scoppio:
30 bar
Pressione differenziale:
4.2 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
200...4800 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
100000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
600000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
106 mm
Larghezza:
57 mm
Profondità:
98 mm