AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 1...6 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.2...4.8 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110708813

Codice prodotto

TSIXMPA06C2131C

Cod. produttore

XMPA06C2131C

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

1...6 bar

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.2...4.8 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

6000 hPa

Impostazione iniziale:

1000...6000 hPa

Numero di contatti principali NC:

3

Pressione di scoppio:

30 bar

Pressione differenziale:

4.2 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

200...4800 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

100000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

600000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

106 mm

Larghezza:

57 mm

Profondità:

98 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO DI POTENZA