AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G1N25 VACUO24V 4-20 1 NPN G1/4A

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G1N25 VACUO24V 4-20 1 NPN G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Dimensione del filetto - Altri

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119609821

Codice prodotto

TSIXMLRM01G1N25

Cod. produttore

XMLRM01G1N25

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

-1000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

3 bar

Pressione differenziale:

0.03 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

3 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

-5000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

-100000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

93 mm

Larghezza:

41 mm

Diametro:

0 mm

Profondità:

42 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello VACUO24V 4-20 1 NPN G1 4A