AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR600M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR600M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 30...600 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 48...600 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119612050

Codice prodotto

TSIXMLR600M1P25

Cod. produttore

XMLR600M1P25

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

30...600 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

48...600 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

600000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

2500 bar

Pressione differenziale:

18 bar

Con comando manuale:

no

Massima pressione di collaudo:

1500 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

3000000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

60000000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Sensori di pressione XMLR 600 bar, G 1/4, 24 Vcc, 4...20mA, PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: 60 mPa, 600 bar, 8700 psi - massima pressione accidentale ammessa: 150 mPa, 1500 bar, 21750 psi - pressione di rottura: 2500 bar, 250 mPa, 36250 psi - fluido controllato: acqua fresca (0...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), aria (-20...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....