AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR250M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR250M1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 8...160 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 20...250 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119611602

Codice prodotto

TSIXMLR250M1P25

Cod. produttore

XMLR250M1P25

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

8...160 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

20...250 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

250000 hPa

Impostazione iniziale:

0...250000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

1500 bar

Pressione differenziale:

7.5 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...250000 hPa

Massima pressione di collaudo:

750 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

1250000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

25000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

88 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il sensore elettronico di pressione viene utilizzato per controllare e misurare i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Supporta l'uscita analogica da 4mA a 20mA e l'uscita a stato solido discreto PNP programmabile NO/NC. Dispone di display a 4 cifre, 7 segmenti e 1 LED per la segnalazione locale. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 250bar e la pressione accidentale massima consentita di 750bar. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e di G da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È un sensore di pressione elettronico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC (limiti di tensione da 17V a 33V) e un assorbimento di corrente di ≤50mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. Il pressostato elettronico è realizzato in poliacrilammide impregnato di fibra di vetro con 316L ingresso fluidi in acciaio Inox. Dimensioni: 41 mm (larghezza) x 42 mm (profondità) x 88 mm (altezza); peso 0,186 kg. Il pressostato è adatto per il controllo di fluidi come acqua dolce (da 0°C a 80°C), aria (da -20°C a 80°C), olioidraulico (da -20°C a 80°C) e liquido di refrigerazione (da -20°C a 80°C ). Viene utilizzato per il controllo della pressione o il monitoraggio sulle pompe. Il prodotto è certificato EAC, CULus e CE. È conforme alle norme UL 61010-1 e EN/IEC 61326-2-3. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. L'elevata precisione e le prestazioni dei sensori di pressione XMLR di OsiSense li rendono adatti a numerose applicazioni industriali che richiedono visualizzazione, controllo o regolazione dei livelli di pressione/vuoto.