AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR160M2P09 PRESS24V 2 PNP 7/16-20UNF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 8...160 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 12.8...160 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119611565

Codice prodotto

TSIXMLR160M2P09

Cod. produttore

XMLR160M2P09

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

8...160 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

12.8...160 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Impostazione iniziale:

0...160000 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione di scoppio:

960 bar

Pressione differenziale:

4.8 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...160000 hPa

Massima pressione di collaudo:

480 bar

Numero di contatti principali NO:

2

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

800000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

16000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

94 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESS24V 2 PNP 7 16-20UNF