AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR016G2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A - XMLR016G2P05

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR016G2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.8...16 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 1.28...16 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119610780

Codice prodotto

TSIXMLR016G2P05

Cod. produttore

XMLR016G2P05

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.8...16 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

1.28...16 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

16000 hPa

Impostazione iniziale:

0...16000 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione di scoppio:

62 bar

Pressione differenziale:

0.48 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...16000 hPa

Massima pressione di collaudo:

62 bar

Numero di contatti principali NO:

2

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

80000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1600000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

93 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 16 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP). Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).