AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1P26 PRESS24V 4-20 1 PNP 1/4-18NPT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1P26 PRESS24V 4-20 1 PNP 1/4-18NPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.5...10 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0.8...10 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119610612

Codice prodotto

TSIXMLR010G1P26

Cod. produttore

XMLR010G1P26

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.5...10 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0.8...10 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Impostazione iniziale:

0...10000 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

40 bar

Pressione differenziale:

0.3 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...10000 hPa

Massima pressione di collaudo:

40 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

50000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

100 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm