AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM05GD21F TRASD -1 5BAR 4-20MA G1/4A M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM05GD21F TRASD -1 5BAR 4-20MA G1/4A M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - -1...5 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - -1...5 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119626156

Codice prodotto

TSIXMLPM05GD21F

Cod. produttore

XMLPM05GD21F

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

-1...5 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

-1...5 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

5000 hPa

Impostazione iniziale:

-1000...5000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

24 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

-1000...5000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

15 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

-100000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

500000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Trasduttore -1..5bar, 4..20mA, G1/4A maschio, FPM, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: -1...5 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...125 °C, aria -15...125 °C, gas -15...125 °C, olio idraulico -15...125 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio,macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....