AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP600PP130 TRASDUTTORE 600 PSI 0,5-4,5 V DC

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP600PP130 TRASDUTTORE 600 PSI 0,5-4,5 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...41.4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...41.4 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119640312

Codice prodotto

TSIXMLP600PP130

Cod. produttore

XMLP600PP130

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...41.4 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...41.4 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...120 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

5...5 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

41368.5 hPa

Impostazione iniziale:

0...41368.5 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1200 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...41368.5 hPa

Massima pressione di collaudo:

82.7 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

4136854.4 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

26 mm

Profondità:

55 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASDUTTORE 600 PSI 0 5-4 5 V DC